電球 100v7wのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
280件の「電球 100v7w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED炎セラピー電球」、「アサヒ 110v 10w」、「30w 電球」などの商品も取り扱っております。
径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W) 7 長さ(mm) 61 形状 G-40 直径(Φmm) 40 定格 100/110V-7W 口金 E26 電球形状 小丸球 電球の種類 ボール形電球
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 72 質量(g) 14 外径D(Φmm) 50 定格寿命(時間) 2000 電球形状 ベビーボール電球
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 外径(Φ)×全長(mm) 40×62 口金 E26 定格消費電力(W) 1.4 定格寿命(時間) 30000 電球形状 ミニボールタイプ 定格入力電流(A) 0.016 防水仕様 IP65 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
273 税込300
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金 E26 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 100 種別 G形タイプ 長さ(mm) 61 質量(g) 20 周波数(Hz) 50/60共用 外形(mm) 40 全光束(Lm) 30 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.01 エネルギー消費効率(Lm/W) 33.3 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。
口金 E26 電球の種類 白熱電球 電球形状 寸丸球 定格消費電力(W) 7 定格電圧(V) 110 ホワイト 全長(mm) 61 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 40
1個
160 税込176
当日出荷

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g) 10 定格電圧(V) 100 口金 E12 外径×全長(mm) 21×48 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 10 定格寿命(時間) 40000 電球形状 小丸電球 電球の種類 LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V) 100 口金 E26 定格平均寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 使用場所 屋内専用 電球の種類 シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

看板、装飾照明に適した電球です。
定格ランプ電力(W) 10 種別 10W形 全長(mm) 48 クリア 電圧(V) 110 口金 E-17 定格寿命(時間) 約1500 電球形状 小丸球 バルブ径(Φmm) 30 電球の種類 白熱電球
1個
189 税込208
当日出荷

長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ローソク球 種類 ローソク球 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

径(Φmm) 32 定格寿命(時間) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長寿命に設計された電球です。 常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm) 52 クリア 種類 ローソク球 径(Φmm) 25 消費電力(W) 5 口金 E12 定格寿命(時間) 2000 質量(g/個) 5 定格電圧(V) 110 電球形状 ローソク球 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 白熱電球
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ローソク球 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 100 全長(mm) 53 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 23
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆらめく光(仏壇に最適)。 炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類 白熱電球 電球形状 フリッカーランプ 定格消費電力(W) 2~3 定格電圧(V) 100 クリア 定格寿命(時間) 約500
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コード長さ(m) 2 ソケットサイズ(mm) Φ13 科目 図工 準拠 図工小学校6年
1個
1,546 税込1,701
3日以内出荷

ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金 E26 電球の種類 白熱電球 電球形状 ミニボール球 定格消費電力(W) 25 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 72 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 50
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。 消費電力(W) 1.4 定格電圧(V) 100 口金 E26 定格入力電流(A) 0.016 定格平均寿命(時間) 30000 電球形状 ミニボール球 電球の種類 LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm) 110 質量(g) 48 電圧(V) 交流電源:100(50/60Hz共用) 口金 E26 定格消費電力(W) 2.6 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 83 電球形状 一般球 保証期間 LED5年 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 配光角度(°) 約280の全方向タイプ 定格入力電流(mA) 50 電球の種類 LED
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)